BAHCO(バーコ)
BAHCO(バーコ)の ドライバー/ビット
BAHCO(バーコ)の ドライバー
BAHCO(バーコ)の グリップドライバー
高所作業向けマイナスドライバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
69518925
品番
TAHBE-8260
参考基準価格(税別)
¥9,530
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
先端形状
マイナス
先端サイズ
8×1.6mm
軸長(mm)
175
材質(グリップ)
樹脂
トラスコ品番
837-0341
全長(mm)
297
質量(g)
204
種類
グリップドライバー
材質(軸)
工具鋼
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし