4/3より値下げ!現場を応援

埋込スイッチ

商品レビューを投稿する
35日以内出荷返品不可 35日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ソリッドグレー 注文コード69518955 品番NKD-D2(SG)
参考基準価格(税別)¥31,100 販売価格(税込) ¥34,078
販売価格(税別) 値下げ
30,980
この商品は色・関連資料など12種類から選べます 他の種類を見る

NK SERIE DALI-2インプットデバイスは、DALI-2規格対応のアプリケーションコントローラー専用です。
NK SERIEの意匠をそのまま引き継いだDALI-2規格準拠のスイッチです。
垂直および水平基調のシャープでミニマムなかたちを基に、NK SERIEリモコンスイッチと同様の深いストロークと軽快なスナップアクションをひきつづき採用し、意匠と操作性を統一しました。

その他【DALI バス送り電流】〜250mAまで【補助電源送り電流】5Aまで ソリッドグレー 定格電圧【補助電源】DC24V±20% 定格電圧(V)【DALI バス】DC10〜22.5 準拠規格【DALI】IEC 62386-101(Edition 2.1)/IEC 62386-103(Edition 1.1)/IEC 62386-301(Edition 1.0) 消費電流(mA)【DALI バス】13、【補助電源】18 使用周囲温度(℃)0〜35 配線長300m(但しDALIバス電圧降下は2V以下厳守を優先) 起動時間(ms)最大300 過電圧保護最大電圧AC254V(DALIバス端子、補助電源端子) 適合プレートNKP-3UF
関連資料:(0.46MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配線器具その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする