BAHCO(バーコ)
BAHCO(バーコ)の ドライバー/ビット
BAHCO(バーコ)の ドライバー
BAHCO(バーコ)の 絶縁ドライバー
高所作業向け絶縁プラスドライバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
69518968
品番
TAHBE-8610S
参考基準価格(税別)
¥4,950
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
先端形状
プラス
先端サイズ
No.1
軸長(mm)
80
トラスコ品番
837-0345
全長(mm)
202
質量(g)
64
材質(軸)
工具鋼
商品構成
単品