4/3より値下げ!現場を応援

埋込調光スイッチ

商品レビューを投稿する
35日以内出荷返品不可 35日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69518971 品番 NKD-RD1(PW)
参考基準価格(税別)¥35,600 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別) 値下げ
34,980

NK SERIE DALI-2インプットデバイスは、DALI-2規格対応のアプリケーションコントローラー専用です。
NK SERIEの調光器を発展させたDALI-2規格準拠の調光調色スイッチです。
操作性はNK SERIEの調光器そのままに、DALI-2規格ならではの調光/調色の状態を示すバーグラフ表示を備えました。

その他【DALI バス送り電流】〜250mAまで【補助電源送り電流】5Aまで ピュアホワイト 定格電圧【補助電源】DC24V±20% 定格電圧(V)【DALI バス】DC10〜22.5 準拠規格【DALI】IEC 62386-101(Edition 2.1)/IEC 62386-103(Edition 1.1)/IEC 62386-301(Edition 1.0)/IEC 62386-302(Edition 1.0) 消費電流(mA)【DALI バス】24、【補助電源】30 使用周囲温度(℃)0〜35 配線長300m(但しDALIバス電圧降下は2V以下厳守を優先) 起動時間(ms)最大300 過電圧保護最大電圧AC254V(DALIバス端子、補助電源端子) 適合プレートNKP-3UF
関連資料:(0.46MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配線器具その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする