高所作業向け絶縁プラスドライバー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 69519004 品番 TAHBE-8620S
参考基準価格(税別)¥6,720 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
先端形状プラス 先端サイズNo.2 軸長(mm)100 トラスコ品番837-0349 全長(mm)222 質量(g)108 材質(軸)工具鋼 商品構成単品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする