埋込シーン選択スイッチ

商品レビューを投稿する
34日以内出荷返品不可 34日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69519041 品番 NKD-RSS1(SB)
販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

NK SERIE DALI-2インプットデバイスは、DALI-2規格対応のアプリケーションコントローラー専用です。
OLEDによる可変表示を備えたDALI-2規格準拠のシーン選択スイッチです。
DALI-2規格を採用するメリットの1つである照明を存分に活用した高度で多彩な空間演出を選択/切替するために使用するデバイスです。
OLEDの可変表示はデフォルトで多様な表示が組み合わせられます。

その他【DALI バス送り電流】〜250mAまで【補助電源送り電流】5Aまで ソフトブラック 定格電圧【補助電源】DC24V±20% 定格電圧(V)【DALI バス】DC10〜22.5 準拠規格【DALI】IEC 62386-101(Edition 2.1)/IEC 62386-103(Edition 1.1)/IEC 62386-301(Edition 1.0)/IEC 62386-302(Edition 1.0) 消費電流(mA)【DALI バス】24、【補助電源】25 使用周囲温度(℃)0〜35 配線長300m(但しDALIバス電圧降下は2V以下厳守を優先) 起動時間(ms)最大300 過電圧保護最大電圧AC254V(DALIバス端子、補助電源端子) 適合プレートNKP-3UF
関連資料:(0.5MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配線器具その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする