高所作業向け絶縁プラスドライバー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 69519047 品番 TAHBE-8630S
参考基準価格(税別)¥9,420 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798
先端形状プラス 先端サイズNo.3 軸長(mm)150 トラスコ品番837-0353 全長(mm)272 質量(g)159 材質(軸)工具鋼 商品構成単品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする