BAHCO(バーコ)
BAHCO(バーコ)の ドライバー/ビット
BAHCO(バーコ)の ドライバー
BAHCO(バーコ)の グリップドライバー
高所作業向けポジドライブドライバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
69519074
品番
TAHBE-8820
参考基準価格(税別)
¥6,450
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
先端形状
ポジドライブ
先端サイズ
PZ2
軸長(mm)
100
材質(グリップ)
樹脂
トラスコ品番
837-0356
全長(mm)
222
質量(g)
106
種類
グリップドライバー
材質(軸)
工具鋼
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし