BAHCO(バーコ)
BAHCO(バーコ)の スパナ/レンチ
BAHCO(バーコ)の 六角棒レンチ
BAHCO(バーコ)の 六角棒レンチ折りたたみ式
高所作業向け折込式ヘックスセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69519092
品番
TAHBE-9777B
参考基準価格(税別)
¥7,310
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
サイズ規格
ミリ
形状
ナイフ型
トラスコ品番
837-0358
セット内容
2.5、3、4、5、6、8、10
材質
工具鋼
質量(g)
290