BAHCO(バーコ)
BAHCO(バーコ)の スパナ/レンチ
BAHCO(バーコ)の 六角棒レンチ
BAHCO(バーコ)の 六角棒レンチL型
高所作業向け折込式ヘックスセット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69519108
品番
TAHBE-9787
参考基準価格(税別)
¥8,460
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
サイズ規格
インチ
形状
ナイフ型
トラスコ品番
837-0359
セット内容
3/32・1/8・5/32・3/16・1/4・5/16・3/8、7
材質
工具鋼
質量(g)
410