BAHCO(バーコ)
BAHCO(バーコ)の ソケット/ソケットレンチ
BAHCO(バーコ)の ソケット
BAHCO(バーコ)の ソケットレンチ用ソケット
高所作業向けピンリリーサー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69519117
品番
TAHPINRELEASER
参考基準価格(税別)
¥9,970
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
ランヤード用ループが付いた、高所作業向けソケット用のピンリリーサーです。
高所作業向けラチェットハンドルに取り付けられたソケットの取り外しに使用します。
トラスコ品番
837-0360
材質
特殊工具鋼
全長(mm)
108
質量(g)
45
シャフト径(Φmm)
6
シャフト長さ(mm)
50