イシハシ精工
イシハシ精工の ドリル
イシハシ精工の ハイスドリル
イシハシ精工の ハイスドリルセット
TINコーティング コバルト正宗ドリル
(1件のレビュー)
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1セット(100本)
注文コード
69519187
品番
TCOD-100RS
参考基準価格(税別)
¥510,600
販売価格(税込)
¥472,780
販売価格(税別)
¥
429,800
バスケットに入れる
材質
コバルト高速度鋼(HSCO-M42)
仕様
TINコーティングを施してあります。
トラスコ品番
858-7531
セット内容
セット内容(mm):1.0〜10.0/(0.1とび) 10.5〜13.0/(0.5とび) 10.9 11.9 12.9各1本、回転台付
質量(kg)
2.8
先端角(°)
120
表面処理
TINコーティング