イシハシ精工
イシハシ精工の ドリル
イシハシ精工の ハイスドリル
イシハシ精工の ハイスドリルセット
TINコーティング コバルト正宗ドリル
(1件のレビュー)
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1セット(121本)
注文コード
69519196
品番
TCOD-121S
参考基準価格(税別)
¥786,600
販売価格(税込)
¥725,780
販売価格(税別)
¥
659,800
バスケットに入れる
材質
コバルト高速度鋼(HSCO-M42)
仕様
TINコーティングを施してあります。
トラスコ品番
858-7532
セット内容
セット内容(mm)1.0から13.0まで0.1とび各1本、スチールケース入
質量(kg)
6.4
先端角(°)
120
表面処理
TINコーティング