イシハシ精工
イシハシ精工の ドリル
イシハシ精工の ハイスドリル
イシハシ精工の ハイスドリルセット
TINコーティング コバルト正宗ドリル
(1件のレビュー)
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1セット(13本)
注文コード
69519205
品番
TCOD-13S
参考基準価格(税別)
¥34,500
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
材質
コバルト高速度鋼(HSCO-M42)
仕様
TINコーティングを施してあります。
トラスコ品番
858-7533
セット内容
セット内容(mm):1.5 2.0 2.5 3.0 3.2 3.5 4.0 4.5 4.8 5.0 5.5 6.0 6.5各1本、スチールケース入
質量(g)
343
先端角(°)
120
表面処理
TINコーティング