京セラ
旋削用チップ CA310 CVDコーティング COAT
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1セット(10個)
コーナー半径(mm)
0.8
形状
正三角形
注文コード
69519397
品番
TNMG160408C CA310
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
この商品は
コーナー半径・形状・内容量
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
CA310:厚膜の高性能アルミナ層の採用で高速連続加工での寿命を向上させた高速加工用材種で、特にねずみ鋳鉄の高速仕上げ~荒加工で威力を発揮します。
用途
旋削加工用、CA310:ねずみ鋳鉄(FC)の第1推奨材種、高速連続加工
材質
CVDコーティング
仕様
Cブレーカ:荒切削(鋳鉄向)
トラスコ品番
858-0497
形状
正三角形
厚さ(mm)
4.76
質量(g)
7.3
等級
M級
切刃長さ(mm)
16.5
呈色
桃金
逃げ角(度)
0
構成
(被膜)微細柱状TiCN+Al2O3+TiN
コーナー半径(mm)
0.8
穴の有無
あり
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面