TNMG160408KH CA310 旋削用チップ CA310 CVDコーティング COAT 京セラ 69519433

旋削用チップ CA310 CVDコーティング COAT

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1セット(10個)コーナー半径(mm)0.8形状正三角形注文コード69519433品番TNMG160408KH CA310
参考基準価格(税別)¥8,800販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898

CA310:厚膜の高性能アルミナ層の採用で高速連続加工での寿命を向上させた高速加工用材種で、特にねずみ鋳鉄の高速仕上げ~荒加工で威力を発揮します。

用途旋削加工用、CA310:ねずみ鋳鉄(FC)の第1推奨材種、高速連続加工材質CVDコーティング仕様KHブレーカ:荒切削(鋳鉄向)トラスコ品番858-0501形状正三角形厚さ(mm)4.76質量(g)7.3等級M級切刃長さ(mm)16.5呈色桃金逃げ角(度)0構成(被膜)微細柱状TiCN+Al2O3+TiNコーナー半径(mm)0.8穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする