NKスイッチセット

商品レビューを投稿する
34日以内出荷返品不可 34日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ソフトブラック 注文コード69519531 品番NKW-RLE5NS3(SB)
販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は色・関連資料など6種類から選べます 他の種類を見る

正位相制御方式のライトコントロールは、明るさを重視する広い空間で用いられることが多い500Wまでの高容量な照明器具に対応します。
多灯数の照明やハロゲンランプ、白熱灯の制御に最適です。
消灯機能なし片切として使用する場合は、スイッチの0-1端子に接続してください。

ソフトブラック スイッチ単極3路 15A-300V 調光方式正位相制御方式(〜5A)
関連資料:(0.09MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配線器具その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする