22点工具セット

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード69519555 品番TOOLCASE-22T
参考基準価格(税別)¥69,280 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980

多種多様のメンテナンス作業に適しています。
BAHCOの人気商品を集めたセットです。
かさばらないツールケースに収納した携帯工具セットです。

入組点数22 用途多種多様のメンテナンス作業に トラスコ品番856-7558 セット内容【合計:22点】片目片口スパナ8、10、12、13、17、19、大口モンキー9031、バーコニッパ2101G-160、バーコペンチ2628G-180、ソケット(9.5mm)6角8、10、12、13、17、19mm、ラチェットレンチ(9.5mm)7750RN、ドライバー[[(+)]]1、[[(+)]]2、[[(-)]]0.5×3、[[(-)]]1×5.5、ソケットホルダ(8本用)SH-8-3/8、工具ケース4750-ROCO-1、22 質量(kg)2.04 差込角(mm)9.5 寸法(縦×横)(mm)(ケース)340×320

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする