TRUSCO
TRUSCOの コンテナー
TRUSCOの 折りたたみコンテナ
折りたたみメッシュコンテナ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(L)
48
注文コード
69519607
品番
TR-MPB48-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,080
この商品は
容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
耐久性と効率、互換性と汎用性を重視し設計開発された折りたたみメッシュコンテナです。
折りたたんだ場合、組み立て時の約1/4のスペースです。
容量(L)
48
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
540×360×300
色
ブルー
折りたたみ時高さ(mm)
65
トラスコ品番
828-0717
質量(kg)
2.3
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
540×360×300
フタ
なし
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
510×330×292