杉藤
杉藤の 光学測定器
杉藤の 単眼鏡/双眼鏡
杉藤の 単眼鏡/双眼鏡その他関連用品
マイクロスコープアダプター基本セット&一眼レフデジカメ用アダプター
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
69519652
品番
TS-MS-01-SET1
参考基準価格(税別)
¥78,500
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
倍率(倍)
1.9
トラスコ品番
855-8211
セット内容
TS-MS-01、TS-MS-01A
材質
レンズ部分:ガラス、鏡筒部分:アルミ
質量(g)
620