ジョプラPPシリーズ ソケット(めねじ取付用) ポリプロピレン製

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69519695 品番 TSV-3P
参考基準価格(税別)¥1,251 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

ワンタッチ接続方式で、脱着簡単。
接水部品は全て『食品衛生法規格適合品』を採用しています。
プラスチック製で軽量です。
また、シール部分の材質には全て『FKM』を使用しておりますので、耐薬品性にも優れています。

材質樹脂部:ポリプロピレン(PP)、ゴム部:フッ素、バネ:ステンレス(SUS304) 使用流体水・薬品(要確認) 取付サイズR(PT)3/8 相手側取付サイズRc(PT)3/8 接続方式ワンタッチ式 ソケットorプラグソケット 用途医療・ケミカル・食品分野に トラスコ品番836-9104 質量(g)21 使用温度範囲0〜50℃ 使用圧力(MPa)0.7 締付トルク(N・m)3.0以下

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:382

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする