※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
富士電機
富士電機の モーター制御・インバータ・電磁開閉器
富士電機の 電磁開閉器(マグネットスイッチ)
富士電機の 電磁開閉器本体
電磁開閉器
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
車上渡し
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コイル電圧(V)
DC100
補助接点
2a2b
定格電流(A)
(400V)20
注文コード
69519706
品番
SW20DG2-122T004
参考基準価格(税別)
¥25,200
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
この商品は
コイル電圧・補助接点・定格電流
など
8439
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
-
長さ(mm)
-
幅(mm)
-
厚さ(mm)
-
質量(kg)
-
区分
処理区分:無し
タイプ
-
種類
電磁開閉器
接点構成
[補助]ツイン設定
定格電流(A)
(400V)20
リセット方式
手動
補助接点
2a2b
取付け方法
-
適合レール幅(mm)
-
標高(m)
-
耐衝撃(m/s
2
)
-
ヒートエレメント数
-
雰囲気
-
コイル電圧(V)
DC100
電圧変動
-
コイル
-
周囲温度(℃)
-
ヒータ定格(A)
4-6
保管温度(℃)
-
定格容量(kW) 三相かご形モータ(AC-3)
-
定格使用電流(A) 三相かご形モータ(AC-3)
-
操作方式
直流操作形
相対湿度(%RH)
-
耐振動(Hz)
-
可逆/非可逆
非可逆形