NKスイッチセット

商品レビューを投稿する
34日以内出荷返品不可 34日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ピュアホワイト 注文コード69519725 品番NKW-RTE2NS3G(PW)
販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品は色・関連資料など6種類から選べます 他の種類を見る

逆位相制御方式のライトコントロールは、調光器特有の”うなり音”が無く、照明器具の発する音も静穏化でき、多回路の連接接続に起因する「電源干渉」による照明器具のちらつきが発生しにくく、低照度域の調光がスムーズに行えます。
消費電流の合計が2Aまでの照明器具に対応します。
消灯機能なし

ピュアホワイト スイッチ単極3路 15A-125V 調光方式逆位相制御方式(〜2A)
関連資料:(0.09MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配線器具その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする