PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブル収納・配線
PANDUIT(パンドウイット)の 電線保護
PANDUIT(パンドウイット)の 編組チューブ
PVCチューブ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
69519835
品番
TV105-.50D20Y
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
リード線、ハーネス、ハンダ部分、電気・電子部品などの絶縁および保護に最適です。
色
黒
材質
PVC
長さ(m)
152.4
特性
絶縁
厚さ(mm)
0.6
質量(kg)
7.03
内径(Φmm)
13.3
用途
電気・電子部品などの絶縁、保護
トラスコ品番
834-5410
使用温度範囲(℃)
-20〜105
呼称
1/2(インチ)
耐電圧(V)
600
注意
※本製品にはつなぎ目がある可能性があります。