神保電器
神保電器の コンセント/スイッチ/プレート
神保電器の 電設用スイッチ
神保電器の 調光スイッチ
調光器
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69519978
品番
NW-RLE5(BK)
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
500Wまで※)の高容量の照明器具に対応し、明るさを重視するリビング・ダイニングなど広い空間に適しています。
多灯数の照明やハロゲンランプ・白熱灯の制御に適しています。
その他
【消灯操作時漏れ電流】〜1mA
色
ブラック
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz共用)
定格電流(A)
5(5000mA)
使用周囲温度(℃)
0〜35
適合負荷
白熱灯 5W〜500W(1灯100W以下)調光対応LED照明器具 5000mAまで
適合電線径(Φmm)
銅単線:Φ1.6 / Φ2
調光範囲
【可変幅】消灯(0%固定)下限設定値〜約95%連続 / 【下限設定】約0.5%〜約50%の範囲で手動設定可能
関連資料:
(0.08MB)