ダイシン
ダイシンの 書庫・金庫・ロッカー
ダイシンの 書庫
ダイシンの その他書庫
壁面収納庫 両開き型 上置き専用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
高さ(mm)
500
仕様
棚板耐荷重21kg、鍵付タイプ、ラッチ付、棚板1枚付
注文コード
69519993
品番
V440-05H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥39,900
この商品は
高さ・棚板耐荷重・仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
種類
両開き
仕様
棚板耐荷重21kg、鍵付タイプ、ラッチ付、棚板1枚付
トラスコ品番
856-9561
セット内容
棚板1枚付
材質
本体:スチール
色
ホワイト
高さ(mm)
500
奥行(mm)
400
間口(mm)
450
内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)
415×366×453
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
北海道地方
数量1につき
¥
6,500
/
税込
¥
7,150
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません