調光器(信号制御)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69520021 品番NW-RPWM1(BK)
販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

調光器から調光信号(PWM信号)を送り、器具側の電源ユニットで光源の明るさを制御する方式です。
(電源線の2本に加え、調光信号線2本の配線が必要)照明器具の入力電源をスイッチングしないため、調光変化がスムーズです。
照明器具の持つ調光範囲をフルに制御できます。
1連ボックスに取付が可能。

ブラック 定格電圧(V)AC100〜254(50/60Hz共用) 定格出力最大200mA,絶縁12V±2V1kHzパルス幅変調(PWM)矩形波 機能PWM出力機能(Duty比):【可変幅】約98%固定(消灯対応出力)、下限設定値〜約5%連続 【下限設定】約95%〜約50%の範囲で手動設定可能 定格消費電力4W以下 使用周囲温度(℃)0〜35 配線長【信号線】100m以内 適合負荷PWM信号線式調光照明器具 1〜40台(信号線電流5mAの場合)※JIS C 8120 附属書E パルス幅変調(PWM)による制御に対応したもの 適合電線径(Φmm)【電源入力端子】銅単線:Φ1.6 / Φ2【信号出力端子】銅単線(CPEV相当):Φ0.9 / Φ1.2
関連資料:(0.13MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電設用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする