色ダークブラウンメタリック
定格電圧(V)AC100〜254(50/60Hz共用)
定格出力最大200mA,絶縁12V±2V1kHzパルス幅変調(PWM)矩形波
機能PWM出力機能(Duty比):【可変幅】約98%固定(消灯対応出力)、下限設定値〜約5%連続 【下限設定】約95%〜約50%の範囲で手動設定可能
定格消費電力4W以下
使用周囲温度(℃)0〜35
配線長【信号線】100m以内
適合負荷PWM信号線式調光照明器具 1〜40台(信号線電流5mAの場合)※JIS C 8120 附属書E パルス幅変調(PWM)による制御に対応したもの
適合電線径(Φmm)【電源入力端子】銅単線:Φ1.6 / Φ2【信号出力端子】銅単線(CPEV相当):Φ0.9 / Φ1.2