調光器(逆位相)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69520091 品番NW-RTE2(BK)
販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

調光器特有のうなり音がなく、照明器具の音も静穏化。
シアター・オーディオルームや寝室に適しています。
調光器を多回路連接接続した際に起こりがちな「電源干渉」による照明器具のチラツキが発生しにくく、低照度域の調光がスムーズに行えます。
合計消費電流 2Aまでの照明器具に対応します。

その他【消灯操作時漏れ電流】〜1mA ブラック 定格電圧(V)AC100 (50/60Hz共用) 定格電流(A)2(2000mA) 使用周囲温度(℃)0〜35 適合負荷白熱灯 5W〜200W(1灯100W以下)調光対応LED照明器具 2000mAまで、誘導負荷は使用できません 適合電線径(Φmm)銅単線:Φ1.6 / Φ2 調光範囲【可変幅】消灯(0%固定)下限設定値〜約95%連続 / 【下限設定】約0.5%〜約50%の範囲で手動設定可能 / 【上限設定】光源の安定する最大出力に自動設定
関連資料:(0.08MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電設用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする