その他【消灯操作時漏れ電流】〜1mA
色メタリックグレー
定格電圧(V)AC100 (50/60Hz共用)
定格電流(A)2(2000mA)
使用周囲温度(℃)0〜35
適合負荷白熱灯 5W〜200W(1灯100W以下)調光対応LED照明器具 2000mAまで、誘導負荷は使用できません
適合電線径(Φmm)銅単線:Φ1.6 / Φ2
調光範囲【可変幅】消灯(0%固定)下限設定値〜約95%連続 / 【下限設定】約0.5%〜約50%の範囲で手動設定可能 / 【上限設定】光源の安定する最大出力に自動設定