ダイシン
ダイシンの 机上整理・収納用品
ダイシンの レターケース
壁面収納庫 B4レターケース型
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
引出し組合せ
浅型
仕様
トレー耐荷重浅型1.5kg、3列浅型24段
注文コード
69520167
品番
V945-11PSB
参考基準価格(税別)
¥208,100
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
この商品は
引出し組合せ・仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
色
ホワイト
仕様
トレー耐荷重浅型1.5kg、3列浅型24段
トラスコ品番
856-9822
材質
本体:スチール
質量(kg)
58.5
サイズ
B4
高さ(mm)
1030
奥行(mm)
450
間口(mm)
900
引出し組合せ
浅型
内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)
269×365×30
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※下置き専用タイプです。ご利用の場合は、ベースユニット(V945-B1又は、V945-B1W)が必要になります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
北海道地方
数量1につき
¥
6,500
/
税込
¥
7,150
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません