ダイシン
ダイシンの 机上整理・収納用品
ダイシンの レターケース
壁面収納庫 A4レターケースコンビ型
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
69520176
品番
V945-11PSDA
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は169,800円となります。
参考基準価格(税別)
¥168,900
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
使用する際はベースが必須になります。
■壁面収納庫 ベース(V945-B1)注文コード:69523046
■壁面収納庫 ダブルベース(V945-B1W)注文コード:69523073
色
ホワイト
仕様
トレー耐荷重浅型1kg深型2kg、3列浅型12段・深型6段
トラスコ品番
856-9823
材質
本体:スチール
質量(kg)
54.1
サイズ
A4
高さ(mm)
1030
奥行(mm)
450
間口(mm)
900
引出し組合せ
浅型+深型
内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)
233×315×30・69
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
北海道地方
数量1につき
¥
6,500
/
税込
¥
7,150
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません