旭金属工業(旧:新日本ツール)
旭金属工業(旧:新日本ツール)の ソケット/ソケットレンチ
旭金属工業(旧:新日本ツール)の ソケットハンドル
旭金属工業(旧:新日本ツール)の ラチェットハンドル
レボウェイブラチェットハンドル 3/8
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69520255
品番
VRL3180
参考基準価格(税別)
¥7,300
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
差込角(mm)
凸9.5
全長(mm)
180
トラスコ品番
855-0848
材質
クロムバナジウム鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ
歯数
72
質量(g)
270
RoHS指令(10物質対応)
対応