画像準備中

Jワイドスリム(ネーム付)

商品レビューを投稿する
35日以内出荷返品不可 35日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプ並列操作形 注文コード69520346 品番NWSM01120WPW
参考基準価格(税別)¥5,750 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898
この商品はタイプなど3種類から選べます 他の種類を見る

電子式スイッチは 2コモジュールです。
(スイッチを2コ取り付ける場合は、上部専用となります。
)スイッチを3コ以上取り付ける場合、取付枠・プレートは2連用〜4連用をお選びください。
HIDランプ(高輝度放電ランプ)には使用できません。
誤結線や負荷側を短絡されますと、過電流により内部部品が破損し、使用不能となります。
WJ-KML2GC(FL2)に遅れ機能はありません。
2箇所操作結線の場合、1-1、3-3の結線では正しく機能しません。
バス乾燥機などの連動運転を予定される場合は、必ず事前にメーカー営業担当までご連絡願います。
メガテストをする場合、電線相互間の測定は器具を電路より外して行ってください。
※ 電線(電路)と大地間は取付けたままできます。
負荷側でのブレーカのトリップテストは、器具を取り付ける前に行ってください。
一瞬の短絡で壊れます。
機械式スイッチとの並列配線は、表示機能・タイマ機能に制約を生ずるため、行わないでください。
遅れ機能なし。

ピュアホワイト タイプ並列操作形 スイッチWJ-KPFC (2コモジュール) 定格1.5A/100V AC 適合負荷換気扇:5〜100W / 白熱灯:5〜150W / 蛍光灯(インバータ):10〜65W

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンセントプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする