ダイシン
ダイシンの 書庫・金庫・ロッカー
ダイシンの 書庫
ダイシンの その他書庫
壁面収納庫 4段引出型
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
69520352
品番
V445-409D
参考基準価格(税別)
¥135,200
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
色
ホワイト
間口(mm)
450
奥行(mm)
450
高さ(mm)
890
仕様
引出し耐荷重50kg、鍵付タイプ、仕切板各段1枚付
トラスコ品番
856-9581
セット内容
仕切板4枚付
材質
本体:スチール
質量(kg)
38.9
段数
4
耐荷重(kg)
50
内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)
373×402×183
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※設置には別途ベースが必要です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
北海道地方
数量1につき
¥
6,500
/
税込
¥
7,150
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません