画像準備中

Jワイドスリム(ネーム付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプ多箇所操作形 定格1.5A+10A/100V AC 注文コード69520389 品番NWSM02730WPW
参考基準価格(税別)¥7,960 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598
この商品はタイプ・定格など4種類から選べます 他の種類を見る

電子式スイッチは 2コモジュールです。
(スイッチを2コ取り付ける場合は、上部専用となります。
)スイッチを3コ以上取り付ける場合、取付枠・プレートは2連用〜4連用をお選びください。
WJ-KML2GC(FL2)に遅れ機能はありません。
2箇所操作結線の場合、1-1、3-3の結線では正しく機能しません。
バス乾燥機などの連動運転を予定される場合は、必ず事前にメーカー営業担当までご連絡願います。
メガテストをする場合、電線相互間の測定は器具を電路より外して行ってください。
※電線(電路)と大地間は取付けたままできます。
負荷側でのブレーカのトリップテストは、器具を取り付ける 前に行ってください。
一瞬の短絡で壊れます。
機械式スイッチとの並列配線は、表示機能・タイマ機能に制約を生ずるため、行わないでください。
電子式スイッチと高力率蛍光灯との組み合わせで、蛍光灯内蔵のコンデンサから音が発生しますが異常ではありません。
(音が気になる場合は、低力率またはインバータ式を使用してください。
)

ピュアホワイト タイプ多箇所操作形 スイッチWJ-KHDF2GC (2コモジュール) 定格1.5A+10A/100V AC 適合負荷白熱灯:2〜150W / 蛍光灯(高力率):10〜110W / 蛍光灯(低力率):10〜65W / 蛍光灯(インバータ):10〜65W / 換気扇:2〜100W 組合対応3線式チェック用スイッチ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンセントプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする