ダイシン
ダイシンの 机上整理・収納用品
ダイシンの レターケース
壁面収納庫 A4レターケース型
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
69520998
品番
V845-11PDA
参考基準価格(税別)
¥134,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
色
ホワイト
仕様
トレー耐荷重深型2kg、3列深型12段
トラスコ品番
856-9649
材質
本体:スチール
質量(kg)
45.6
サイズ
A4
高さ(mm)
1030
奥行(mm)
450
間口(mm)
800
引出し組合せ
深型
内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)
233×315×69
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
北海道地方
数量1につき
¥
6,500
/
税込
¥
7,150
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません