ダイシン
ダイシンの ホワイトボード
ダイシンの ホワイトボード(壁掛け)
壁面収納庫用 月予定表ボード
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69521208
品番
V9-1030RF
参考基準価格(税別)
¥91,800
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
種別
月予定表
仕様
目隠し付
トラスコ品番
856-9670
セット内容
目隠し付
材質
板面:アルミホーロー(ホワイト)、フレーム:アルミ押出材・アルマイト仕上げ(シルバー)
質量(kg)
5.3
高さ(mm)
981
奥行(mm)
11
間口(mm)
906
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません