ダイシン
ダイシンの 書庫・金庫・ロッカー
ダイシンの 書庫
ダイシンの その他書庫
壁面収納庫 両開き型
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
69521262
品番
V930-05H
参考基準価格(税別)
¥60,600
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
種類
両開き
仕様
棚板耐荷重31kg、鍵付タイプ、ラッチ付、棚板1枚付
トラスコ品番
856-9676
セット内容
棚板1枚付
材質
本体:スチール
質量(kg)
16.4
色
ホワイト
高さ(mm)
500
奥行(mm)
310
間口(mm)
900
棚板耐荷重(kg)
31
内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)
865×276×453
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
北海道地方
数量1につき
¥
6,500
/
税込
¥
7,150
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません