壁面収納庫 窓付き引戸型

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード69521734 品番V940-10SG
参考基準価格(税別)¥92,000 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

A4タテ・A4ヨコ両用で効率よく収納する省スペースモジュールです。
安全・安心・使いやすさに配慮した、A4タテ・ヨコ両用で効率よく収納する省スペースモジュールです。

種類引戸 付属品棚板2枚 仕様鍵付タイプ、ラッチ付、アクリル窓付 トラスコ品番856-9723 質量(kg)36.8 ホワイト 高さ(mm)1030 材質(本体)スチール 奥行(mm)400 間口(mm)900 棚板耐荷重(kg)43 内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)865×347×983 窓寸法(幅×高さ)(mm)298×690
注意
※上置き専用タイプです。ご利用の場合は、下置き専用タイプが必要です。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
北海道地方数量1につき ¥6,500 / 税込 ¥7,150
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする