ダイシン
ダイシンの 机上整理・収納用品
ダイシンの レターケース
壁面収納庫 B4レターケース型
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
69521865
品番
V940-11PSB
参考基準価格(税別)
¥204,300
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
色
ホワイト
仕様
トレー耐荷重浅型1.5kg、3列浅型24段
トラスコ品番
856-9736
材質
本体:スチール
質量(kg)
55.6
サイズ
B4
高さ(mm)
1030
奥行(mm)
400
間口(mm)
900
引出し組合せ
浅型
内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)
269×365×30
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※下置き時は別途ベースをご購入ください。【該当ベース品番:V940-B1】
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
北海道地方
数量1につき
¥
6,500
/
税込
¥
7,150
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません