曜日別特売
PA-166 工進噴霧器HS用 HS-W2頭口噴口クミ 工進 69522733

※本体画像

PA-166 工進噴霧器HS用 HS-W2頭口噴口クミ 工進 69522733
PA-166 工進噴霧器HS用 HS-W2頭口噴口クミ 工進 69522733
PA-166 工進噴霧器HS用 HS-W2頭口噴口クミ 工進 69522733
PA-166 工進噴霧器HS用 HS-W2頭口噴口クミ 工進 69522733
PA-166 工進噴霧器HS用 HS-W2頭口噴口クミ 工進 69522733
PA-166 工進噴霧器HS用 HS-W2頭口噴口クミ 工進 69522733
PA-166 工進噴霧器HS用 HS-W2頭口噴口クミ 工進 69522733

工進噴霧器HS用 HS-W2頭口噴口クミ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード69522733品番PA-166
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

2頭口噴口クミで大量噴霧(一頭口切替可能)

用途
交換・補修用として
仕様HS伸縮ノズル用2頭口噴口(切替)適合機種HSシリーズ 伸縮ノズル採用機種材質(本体)プラスチック(黒色)接続ねじM6パターン形状霧状・直射噴霧調整霧・直射
関連資料:(31.8MB)取扱説明書:(2.5MB)
注意
工進HSシリーズ専用品です。機種・サイズをよくご確認ください。

商品説明動画

KOSHIN 蓄圧式噴霧器の不具合部分の特定の仕方 HSシリーズ
この動画は、1が参考にしています。
KOSHIN 蓄圧式噴霧器 HS-Wシリーズ お手入れ方法-1 噴口の洗浄
KOSHIN 蓄圧式噴霧器 HS-Wシリーズ お手入れ方法-2 シリンダパッキンの交換
KOSHIN 蓄圧式噴霧器 HS-Wシリーズ お手入れ方法-3 Oリング交換
KOSHIN 蓄圧式噴霧器 HS-Wシリーズ お手入れ方法-4 吐出弁交換
KOSHIN 蓄圧式噴霧器 HS-Wシリーズ お手入れ方法-5 ノズル部Oリングの交換
KOSHIN 蓄圧式噴霧器 HS-Wシリーズ お手入れ方法-6 ストレーナーの洗浄
KOSHIN 蓄圧式噴霧器 HS-Wシリーズ お手入れ方法-7 お手入れ後 圧力あり/なしの確認
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする