a25516 なだらか枕 整体師の先生がお勧めする ファミリー・ライフ 69522828 a25516 なだらか枕 整体師の先生がお勧めする ファミリー・ライフ 69522828 a25516 なだらか枕 整体師の先生がお勧めする ファミリー・ライフ 69522828 a25516 なだらか枕 整体師の先生がお勧めする ファミリー・ライフ 69522828

なだらか枕 整体師の先生がお勧めする

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69522828 品番a25516
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

整体院の先生がお勧めする傾斜のついたカラダを支える枕です。
体をゆったり支える傾斜のある枕型マット。頭の位置をズラせばお好みの高さに調整可能です。
低反発・高反発の2層のウレタンで体圧分散できます。
リラックスタイムにもご使用ください。

材質【中材】表側:ウレタンフォーム(低反発)/裏側:ウレタンフォーム(高反発)/【中袋】ポリエステル100%、【カバー】表側+裏側:表層部分レーヨン100%/グランド部分ポリエステル100%、マチ部分:ポリエステル100% 質量(kg)約2.5 タイプワイド 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約80×90×2〜10 傾斜角度(°)6〜7
注意
※ウレタン本体は洗濯できません。カバーのみ洗濯できます。
※カバーを洗濯する際はファスナーを閉じて洗濯してください。
※この商品は中材のウレタンと側生地でお作りしておりますので、性質上、側生地の取り外しはお勧めしておりません。
※袋から出した時には若干の臭い(低反発ウレタン)がしますので、ご使用前に風通しの良い所で陰干しをしていただくと臭いがより早く抜けていきます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする