LION (ライオン事務器)
LION (ライオン事務器)の ファイリング
LION (ライオン事務器)の クリヤーホルダー
バイオマスホルダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(50枚)
注文コード
69523029
品番
CF-3BP-50P
在庫数量:残り4点
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
アウトレット
¥4,198
¥
3,398
バスケットに入れる
植物由来のバイオマス素材を配合。
プラスチックの使用量を抑えた透明度の高いクリアホルダー。
材質
PPシート、バイオマスプラスチックシート(PP)
厚さ(mm)
0.11
色
クリア
サイズ
A4
寸法(縦×横)(mm)
310×220
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合