旭金属工業(旧:新日本ツール)
旭金属工業(旧:新日本ツール)の スパナ/レンチ
旭金属工業(旧:新日本ツール)の クロウフットレンチ
レボウェイブクローフートレンチセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
69523378
品番
VCS3131
参考基準価格(税別)
¥38,000
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
差込角(mm)
9.5
仕様
JIS表示認定工場製、差込角9.5mm
トラスコ品番
855-0852
セット内容
ソケットホルダ、VC3-8、10、12、13、14、16、17、19、21、22、24
材質
VC3シリーズ:クロムバナジウム鋼(Cr-V)、VC4シリーズ:炭素鋼(S50C)、表面処理:ニッケルクロムメッキ
質量(g)
990
ハンドル内容
エクステンションバーVEB330(首振りタイプ)、ラチェットハンドルVRL3180