神保電器
神保電器の 作業現場標識
神保電器の 電気関係標識
負荷容量シール 4A
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
69523381
品番
SE-1249 10枚付
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
寸法(mm)
8×28
文字
400Wまで
枚数
10枚入り
文字色
グレー
地色
透明
関連資料:
(0.97MB)