神保電器
神保電器の 作業現場標識
神保電器の 電気関係標識
シール
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
地色
銀
注文コード
69523426
品番
SE-15
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
この商品は
地色・関連資料
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
20×60
文字
この中にレンジファン用コンセントがあります
文字色
黒
地色
銀