京セラ
旋削用チップ CA315 CVDコーティング COAT
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1セット(10個)
注文コード
69523493
品番
VNMG160412KH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,500
この商品は
コーナー半径・形状・チップブレーカ
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
CA315:高い耐摩耗性と安定性を両立で連続加工と断続加工のどちらにも対応し、ダクタイル鋳鉄の幅広い加工領域やねずみ鋳鉄でも高能率で長寿命な性能を発揮します。
用途
旋削加工用、CA315:ダクタイル鋳鉄(FCD)の第1推奨材種
材質
CVDコーティング
仕様
KHブレーカ:荒切削(鋳鉄向)
トラスコ品番
858-0521
等級
M級
呈色
桃金
構成
(被膜)微細柱状TiCN+Al2O3+TiN