旭金属工業(旧:新日本ツール)
旭金属工業(旧:新日本ツール)の ソケット/ソケットレンチ
旭金属工業(旧:新日本ツール)の ソケットレンチセット
レボウェイブソケットレンチセット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
セット商品数
14
トラスコ品番
855-0863
注文コード
69523545
品番
VO4201
参考基準価格(税別)
¥29,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
セット商品数・トラスコ品番
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
セット商品数
14
差込角(mm)
12.7
トラスコ品番
855-0863
質量(kg)
2.6
ハンドル内容
ラチェットハンドル(VRL4250)、T形スライドハンドル(VT0425)、エクステンションバー(VE0415
ソケット内容(mm)
8、10、11、12、13、14、17、19、22、24
仕様
JIS表示認定工場製
材質
クロムバナジウム鋼(Cr-V)、表面処理:ニッケルクロムメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応