レボウェイブソケットレンチセット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット セット商品数21 トラスコ品番855-0866 注文コード69523572 品番VO4251
参考基準価格(税別)¥49,200 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品はセット商品数・トラスコ品番など5種類から選べます 他の種類を見る
セット商品数21 差込角(mm)12.7 トラスコ品番855-0866 質量(kg)4.9 ハンドル内容ラチェットハンドル(VRL4250)、スピンナハンドル(VH0438)、エクステンションバー(VE0415 ソケット内容(mm)10、11、12、13、14、17、19、21、22、23、24、26、27、30、32 仕様JIS表示認定工場製 材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、表面処理:ニッケルクロムメッキ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする